Motion
P9014M170
Rueda dentada Synchronous Plus, 170 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, casquillo J, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00718303
No. Fabricante P9014M170
Precio2,289.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada Synchronous Plus, 170 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, casquillo J, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00718303
No. Fabricante P9014M170

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2,289.75 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P90-14M-170 J HTD SPKT

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Tipo de correa
    GT3
  • Ancho de la correa
    170 mm
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg. a 4-1/2 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    J
  • Ancho de la cara
    7.38 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    15.68 pulg.
  • Diámetro del cubo
    8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698672590730
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    0
  • Número de concentradores
    2
  • Número de dientes
    90
  • Diámetro de paso
    15.79 pulg.
  • Construcción de la polea
    Webbed
  • Peso
    88.20 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo