P112-14M-85-F HTD SPKT

Dodge
P112-14M-85-F HTD SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 14 mm, ancho de banda de 85 mm, 112 dientes, QD con casquillo, F
Artículo MI #00718321
No. Fabricante P112-14M-85-F HTD SPKT
Precio1,079.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P112-14M-85-F HTD SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 14 mm, ancho de banda de 85 mm, 112 dientes, QD con casquillo, F
Artículo MI #00718321
No. Fabricante P112-14M-85-F HTD SPKT
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
Su precio$1,079.83/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P112-14M-85 SPROCKET F 110847

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Tipo de correa
    HTD
  • Ancho de la correa
    85 mm
  • Diámetro interno
    De 1 a 4 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    F
  • Ancho de la cara
    4 pulg.
  • Número de bridas
    0
  • Número de concentradores
    2
  • Número de dientes
    112
  • Diámetro exterior
    19.54 pulg.
  • Diámetro de paso
    19.6492 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Peso
    116.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo