P11214M115

TB Woods (RRX)
P11214M115

Rueda dentada Synchronous Plus, 115 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, casquillo J, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00718331
No. Fabricante P11214M115
Precio2,818.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
P11214M115

Rueda dentada Synchronous Plus, 115 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, casquillo J, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00718331
No. Fabricante P11214M115
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
Precio2,818.84 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P112-14M-115 J HTD SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    HTD
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    115 mm
  • Número de dientes
    112
  • Serie de casquillos
    J
  • Diámetro interno
    De 1-7/16 a 4-1/2 pulg.
  • Número de bridas
    0
  • Ancho de la cara
    5-1/4 pulg.
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro exterior
    19.54 pulg.
  • Diámetro de paso
    19.65 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4-1/2 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    100.50 lb
  • UPC_NO
    698672590778

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo