Motion
P11214M170-M

Martin
P11214M170-M

HTS - Rueda dentada de alto par - 14MM, paso de 0.55118 , ancho de banda de 170 mm, 112 dientes, casquillo, M
Artículo MI #00718336
No. Fabricante P11214M170-M
Precio2,292.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
P11214M170-M

HTS - Rueda dentada de alto par - 14MM, paso de 0.55118 , ancho de banda de 170 mm, 112 dientes, casquillo, M
Artículo MI #00718336
No. Fabricante P11214M170-M
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
Precio2,292.78 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P11214M170-M SPK HTS QD
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    0.55118
  • Tipo de correa
    14MM
  • Ancho de la correa
    6.6929 pulg.
  • Diámetro interno
    De 2 a 5-1/2 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    M
  • Ancho de la cara
    7-3/8 pulg.
  • Diámetro del cubo
    11.375 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5.193 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950779843
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    0
  • Número de concentradores
    2
  • Número de dientes
    112
  • Diámetro exterior
    19.5435 pulg.
  • Diámetro de paso
    19.65 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Tipo de rueda dentada
    HTS - Rueda dentada de par alto
  • Peso
    175.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos