P11214M170

TB Woods (RRX)
P11214M170

Rueda dentada Synchronous Plus, 170 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, casquillo M, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00718337
No. Fabricante P11214M170
Precio3,766.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
P11214M170

Rueda dentada Synchronous Plus, 170 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, casquillo M, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00718337
No. Fabricante P11214M170
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
Precio3,766.32 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P112-14M-170 M HTD SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    GT3
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    170 mm
  • Número de dientes
    112
  • Serie de casquillos
    M
  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg. a 5-1/2 pulg.
  • Número de bridas
    0
  • Diámetro exterior de la brida
    19.54 pulg.
  • Ancho de la cara
    7.38 pulg.
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro del cubo
    10.5 pulg.
  • Diámetro exterior
    19.5400 pulg.
  • Diámetro de paso
    19.65 pulg.
  • Para ancho de banda
    170 mm
  • Longitud a través del orificio
    1.25 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    170.90 lb
  • Número de Upc del fabricante
    698672590785
  • UPC_NO
    698672590785
  • Paso
    14 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo