Descripción general
Descripción del fabricante
P144-14M-115 J HTD SPKT
Especificaciones
- Tipo de correaHTD
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa115 mm
- Número de dientes144
- Serie de casquillosJ
- Diámetro internoDe 1-7/16 a 4-1/2 pulg.
- Número de bridas0
- Ancho de la cara5-1/4 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro exterior25.154 pulg.
- Diámetro de paso25.264 pulg.
- Longitud a través del orificio4-1/2 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- MaterialHierro fundido
- Peso143.50 lb
- UPC_NO698672590822
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad