P14414M170

TB Woods (RRX)
P14414M170

Rueda dentada Synchronous Plus, 170 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, casquillo M, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00718367
No. Fabricante P14414M170
Precio4,863.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
P14414M170

Rueda dentada Synchronous Plus, 170 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, casquillo M, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00718367
No. Fabricante P14414M170
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
Precio4,863.73 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P144-14M-170 M HTD SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    GT3
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    170 mm
  • Número de dientes
    144
  • Serie de casquillos
    M
  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg. a 5-1/2 pulg.
  • Número de bridas
    0
  • Diámetro exterior de la brida
    25.15 pulg.
  • Ancho de la cara
    7.38 pulg.
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro del cubo
    10.5 pulg.
  • Diámetro exterior
    25.1500 pulg.
  • Diámetro de paso
    25.264 pulg.
  • Para ancho de banda
    170 mm
  • Longitud a través del orificio
    1.25 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    233.00 lb
  • Número de Upc del fabricante
    698672590839
  • UPC_NO
    698672590839
  • Paso
    14 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo