P19214M55-F

Martin
P19214M55-F

HTS - Rueda dentada de alto par - 14MM, paso 0.55118 , ancho de correa 55 mm, 192 dientes, casquillo, F
Artículo MI #00718375
No. Fabricante P19214M55-F
Precio2,108.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
P19214M55-F

HTS - Rueda dentada de alto par - 14MM, paso 0.55118 , ancho de correa 55 mm, 192 dientes, casquillo, F
Artículo MI #00718375
No. Fabricante P19214M55-F
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
Precio2,108.77 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P19214M55-F SPK HTS QD
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    0.55118
  • Tipo de correa
    14MM
  • Ancho de la correa
    2.1654 pulg.
  • Diámetro interno
    De 1 a 4 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    F
  • Ancho de la cara
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    7.748 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.5 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950780269
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    0
  • Número de concentradores
    2
  • Número de dientes
    192
  • Diámetro exterior
    33.5803 pulg.
  • Diámetro de paso
    33.686 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Tipo de rueda dentada
    HTS - Rueda dentada de par alto
  • Peso
    146.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos