Motion
P192-14M-85-F HTD SPKT

Dodge
P192-14M-85-F HTD SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 14 mm, ancho de banda de 85 mm, 192 dientes, QD con casquillo, F
Artículo MI #00718378
No. Fabricante P192-14M-85-F HTD SPKT
Price$2,559.72/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P192-14M-85-F HTD SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 14 mm, ancho de banda de 85 mm, 192 dientes, QD con casquillo, F
Artículo MI #00718378
No. Fabricante P192-14M-85-F HTD SPKT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,559.72/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P192-14M-85 SPROCKET F 110850

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Tipo de correa
    HTD
  • Ancho de la correa
    85 mm
  • Diámetro interno
    De 1 a 4 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    F
  • Ancho de la cara
    4 pulg.
  • Número de bridas
    0
  • Número de concentradores
    2
  • Número de dientes
    192
  • Diámetro exterior
    33.576 pulg.
  • Diámetro de paso
    33.686 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Peso
    177.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo