B231014M85

Browning (RRX)
B231014M85

Correa HTD - HTD, paso de 14 mm, longitud total de 2310 mm, ancho de 85 mm, dientes de 165 , material de neopreno
Artículo MI #00718511
No. Fabricante B231014M85
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
B231014M85

Correa HTD - HTD, paso de 14 mm, longitud total de 2310 mm, ancho de 85 mm, dientes de 165 , material de neopreno
Artículo MI #00718511
No. Fabricante B231014M85
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
B2310-14M-85 CINTURÓN HTD
  • Dientes moldeados: dientes resistentes al cizallamiento diseñados para proporcionar un acoplamiento positivo suave con poleas de correas de engranajes. Cordón de alta tensión: Cordones especialmente tratados para proporcionar resistencia y una vida útil de flexión adicional a la vez que proporcionan resistencia al alargamiento de la correa. Sección de compresión: se adhiere a los cables de la correa para proteger contra la suciedad, la grasa, el aceite, el ozono y otros peligros ambientales. Correas de temporización doble: Browning ofrece una línea completa de correas de temporización doble que pueden proporcionar una capacidad de carga del 100 % en cada lado.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    14M
  • Paso
    14 mm
  • Material
    Neopreno
  • Longitud total
    90.9449
  • Ancho general
    3.3465
  • Número de dientes
    165
  • Número de lados dentados
    1
  • Tipo de construcción
    No aplicable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    B231014M85
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289415205
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente a aceites y productos químicos
  • Estándares cumplidos
    ARPM IP-24 ISO19347:2135
  • Perfil de diente
    Trapezoidal
  • Número comercial
    B231014M85
  • Peso
    4.16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo