Descripción general
- Vida útil mejorada de la correa
- Reducción del deterioro de la tensión
- Resistente a los saltos y al cizallamiento
- Reducción del desgaste de la rueda dentada
- Amortiguación de impactos
- Reducción del ruido
Especificaciones
- Tipo de correa14M
- Paso14 mm
- Longitud total3850 mm
- Ancho general170 mm
- MaterialGoma
- Número de dientes275
- Número de lados dentados1
- Longitud del paso3850 mm
- Número de Upc del fabricante785201771651
- UPC_NO785201771651
- Peso14.20 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Actualización de bandas TimkenDesde la adquisición de las correas Carlisle en 2015, todo lo relacionado con una correa Timken se ha comparado con las altas expectativas asociadas a la marca Timken. La mejor ingeniería y desarrollo de su clase. Ciencias avanzadas de compuestos y materiales. Exactitud de las tolerancias para los criterios dimensionales
Ver la documentación
Correas Timken para molinos de rodillos Flour PowerEvite los tiempos de inactividad con las duraderas y confiables correas para molinos de rodillos Flour Power. Las correas para molinillo de rodillos Flour Power ofrecen una transmisión de potencia eficiente y fiable en una solución de transmisión compacta.
Ver la documentación
Bandas en V Timken Feather PickerReduzca el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento con correas Timken de primera calidad para equipos de procesamiento de aves de corral.
Ver la documentación