P3414M55-SK

Martin
P3414M55-SK

HTS - Rueda dentada de alto par - 14MM, paso de 0.55118 , ancho de banda de 55 mm, 34 dientes, casquillo, SK
Artículo MI #00718666
No. Fabricante P3414M55-SK
Precio319.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
P3414M55-SK

HTS - Rueda dentada de alto par - 14MM, paso de 0.55118 , ancho de banda de 55 mm, 34 dientes, casquillo, SK
Artículo MI #00718666
No. Fabricante P3414M55-SK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$319.31/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P3414M55-SK SPK HTS QD
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    0.55118
  • Tipo de correa
    14MM
  • Ancho de la correa
    2.1654 pulg.
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 2-5/8 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    SK
  • Dibujo CAD
  • Ancho de la cara
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    6.5 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.25 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950781143
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    2
  • Número de dientes
    34
  • Diámetro exterior
    5.8575 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.965 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Tipo de rueda dentada
    HTS - Rueda dentada de par alto
  • Peso
    10.80 libras, 10.9
  • Ancho
    6.9

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos