Motion
P3414M85SK

TB Woods (RRX)
P3414M85SK

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 14 mm, ancho de banda de 85 mm, 34 dientes, QD con casquillo, E
Artículo MI #00718673
No. Fabricante P3414M85SK
Precio447.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
P3414M85SK

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 14 mm, ancho de banda de 85 mm, 34 dientes, QD con casquillo, E
Artículo MI #00718673
No. Fabricante P3414M85SK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$447.83/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P34-14M-85 SK HTD SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    HTD
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    85 mm
  • Número de dientes
    34
  • Serie de casquillos
    E
  • Diámetro interno
    De 7/8 a 2-7/8 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    6-1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    4 pulg.
  • Número de concentradores
    0
  • Diámetro exterior
    5.855 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.965 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-5/8 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    14.20 lb
  • UPC_NO
    698672126922

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo