P34-14M-115-SK HTD SPKT

Dodge
P34-14M-115-SK HTD SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 14 mm, ancho de banda de 115 mm, 34 dientes, buje QD, SK
Artículo MI #00718675
No. Fabricante P34-14M-115-SK HTD SPKT
Precio519.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P34-14M-115-SK HTD SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 14 mm, ancho de banda de 115 mm, 34 dientes, buje QD, SK
Artículo MI #00718675
No. Fabricante P34-14M-115-SK HTD SPKT
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
Su precio$519.81/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P34-14M-115 SPROCKET SK 110859

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Tipo de correa
    HTD
  • Ancho de la correa
    115 mm
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 2-5/8 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SK
  • Ancho de la cara
    5-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    6.465 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de dientes
    34
  • Diámetro exterior
    5.858 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.965 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    18.96 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo