Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaHTD
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa115 mm
- Número de dientes34
- Serie de casquillosE
- Diámetro internoDe 7/8 a 2-7/8 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida6-1/2 pulg.
- Ancho de la cara5-1/4 pulg.
- Número de concentradores0
- Diámetro exterior5.855 pulg.
- Diámetro de paso5.965 pulg.
- Longitud a través del orificio1-5/8 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Peso17.90 lb
- UPC_NO698672126939