Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
B3814M40SF

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HPT, paso de 14 mm, ancho de banda de 40 mm, 38 dientes, buje QD, SF
Artículo MI #00718680
No. Fabricante B3814M40SF

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
B38-14M-40 SF HTD SPKT

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Tipo de correa
    HPT
  • Ancho de la correa
    40 mm
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 2-15/16 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SF
  • Ancho de la cara
    2-1/8 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    7.187 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    2
  • Número de dientes
    38
  • Diámetro exterior
    6.557 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.667 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    10.74 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo