Descripción general
Especificaciones
- Paso del cinturón14 mm
- Tipo de correaHPT
- Ancho de la correa55 mm
- Diámetro internoDe 1/2 a 2-15/16 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSF
- Ancho de la cara2-3/4 pulg.
- Diámetro exterior de la brida7.187 pulg.
- Longitud a través del orificio2 pulg.
- Número de bridas2
- Número de concentradores2
- Número de dientes38
- Diámetro exterior6.559 pulg.
- Diámetro de paso6.667 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Peso12.54 lb