P38-14M-85-SF HTD SPKT

Dodge
P38-14M-85-SF HTD SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 14 mm, ancho de banda de 85 mm, 38 dientes, QD con casquillo, SF
Artículo MI #00718693
No. Fabricante P38-14M-85-SF HTD SPKT
Precio375.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P38-14M-85-SF HTD SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 14 mm, ancho de banda de 85 mm, 38 dientes, QD con casquillo, SF
Artículo MI #00718693
No. Fabricante P38-14M-85-SF HTD SPKT
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
Su precio$375.62/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P38-14M-85 SPROCKET SF 110836

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Tipo de correa
    HTD
  • Ancho de la correa
    85 mm
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 2-15/16 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SF
  • Ancho de la cara
    4 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    7.167 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de dientes
    38
  • Diámetro exterior
    6.559 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.667 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    16.99 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo