Descripción general
Descripción del fabricante
P38-14M-85 SF HTD SPKT
Especificaciones
- Tipo de correaHTD
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa85 mm
- Número de dientes38
- Serie de casquillosSF
- Diámetro internoDe 1/2 a 2-15/16 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida7.22 pulg.
- Ancho de la cara4 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro exterior6.557 pulg.
- Diámetro de paso6.667 pulg.
- Longitud a través del orificio2 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro fundido
- Peso16.10 lb
- UPC_NO698672590273
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad