Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaHTD
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa115 mm
- Número de dientes38
- Serie de casquillosF
- Diámetro internoDe 1 a 3-1/8 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida7.22 pulg.
- Ancho de la cara5-1/4 pulg.
- Número de concentradores0
- Diámetro exterior6.557 pulg.
- Diámetro de paso6.667 pulg.
- Longitud a través del orificio2-1/2 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Peso19.90 lb
- UPC_NO698672126953