P44-14M-55-E HTD SPKT

Dodge
P44-14M-55-E HTD SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 14 mm, ancho de banda de 55 mm, 44 dientes, QD con casquillo, E
Artículo MI #00718712
No. Fabricante P44-14M-55-E HTD SPKT
Precio387.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P44-14M-55-E HTD SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 14 mm, ancho de banda de 55 mm, 44 dientes, QD con casquillo, E
Artículo MI #00718712
No. Fabricante P44-14M-55-E HTD SPKT
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
Su precio$387.35/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P44-14M-55 SPROCKET E 110813

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Tipo de correa
    HTD
  • Ancho de la correa
    55 mm
  • Diámetro interno
    De 7/8 a 3-1/2 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    E
  • Ancho de la cara
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    8.395 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    2
  • Número de dientes
    44
  • Diámetro exterior
    7.61 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.72 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    17.27 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo