P16814M170

TB Woods (RRX)
P16814M170

Rueda dentada Synchronous Plus, 170 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, casquillo M, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00718758
No. Fabricante P16814M170
Precio4,710.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
P16814M170

Rueda dentada Synchronous Plus, 170 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, casquillo M, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00718758
No. Fabricante P16814M170
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
Su precio$4,710.05/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P168-14M-170 M HTD SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    HTD
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    170 mm
  • Número de dientes
    168
  • Serie de casquillos
    M
  • Diámetro interno
    De 1-15/16 a 5-1/2 pulg.
  • Número de bridas
    0
  • Ancho de la cara
    7-3/8 pulg.
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro exterior
    29.365 pulg.
  • Diámetro de paso
    29.475 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    6-3/4 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    258.60 lb
  • UPC_NO
    698672590877

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo