TP2800-14MGT-115

Gates
TP2800-14MGT-115

92320153 Correa eléctrica doble - GT2, paso de 14 mm, 115 mm de ancho, 200 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00718796
No. Fabricante TP2800-14MGT-115
Precio3,062.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
TP2800-14MGT-115

92320153 Correa eléctrica doble - GT2, paso de 14 mm, 115 mm de ancho, 200 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00718796
No. Fabricante TP2800-14MGT-115

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,062.22/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TP2800-14MGT-115 CINTURÓN
  • La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona una alta resistencia y alta resistencia a la elasticidad con doble capacidad de carga sobre el equivalente Twin Power ℮ PowerGrip ℮ HTD
  • El cuerpo de neopreno resiste la humedad y los contaminantes
  • La capacidad de la correa es igual a la de las correas de distribución estándar PowerGrip® de un solo lado y transmite hasta el 100 % de su carga nominal máxima desde cualquier lado de la correa
  • Funcionamiento sustancialmente más silencioso que permite un uso más amplio de la aplicación
  • Prácticamente sin mantenimiento, sin requisitos de lubricación y con necesidades mínimas de retensión.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    GT2
  • Paso
    14 mm
  • Longitud total
    2800 mm
  • Ancho general
    115 mm
  • Material
    Policloropreno (neopreno)
  • Número de dientes
    200
  • Número de lados dentados
    2
  • Ancho
    115 mm / 4.528 pulg.
  • Color
    Negro
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Longitud del paso
    2800 mm / 110.24 pulg.
  • Número comercial
    2800-14M
  • Perfil de diente
    Curvado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +180 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Número de catálogo del fabricante
    9232-0153
  • Número de Upc del fabricante
    072053612936
  • UPC_NO
    072053612936
  • Peso
    14.00 lb
  • Ancho de la correa
    115 mm
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Parte posterior del cinturón
    Con muescas
  • Altura de la correa
    15 mm / 0.59 pulg.
  • Sección de la correa
    14M
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Tipo de extremo
    Sin fin
  • Tipo de tejido
    Dientes de nailon
  • Temperatura máxima
    +212°F / +100 °C
  • Temperatura mínima
    -22°F / -30 °C
  • De lado
    Doble cara
  • Compatibilidad de la rueda dentada
    PowerGrip GT
  • Ancho estándar
    SÍ
  • Conductivo estático
    No
  • Formulario de diente
    Diseño HTD
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Descripción
    Las correas PowerGrip GT™2 Twin Power de dos caras cuentan con dientes de doble cara para proporcionar la misma capacidad de transporte de carga en cualquiera de las superficies de la correa, lo que permite la sincronización desde ambas superficies de conducción. Estas correas síncronas garantizan una alta capacidad de carga en transmisiones contrarrotatorias y garantizan un funcionamiento suave y una alta flexibilidad. Las correas Twin Power Power PowerGrip GT2 de Gates están diseñadas para funcionar a altas velocidades y se caracterizan por un bajo ruido de funcionamiento, con un perfil de dientes más grande para una mayor capacidad de rendimiento.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos