BB54
Cinturón en V clásico de doble cara - BB, 21/32 in de ancho superior, 1 hebra, 57 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00718988
No. Fabricante BB54
Precio56.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón en V clásico de doble cara - BB, 21/32 in de ancho superior, 1 hebra, 57 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00718988
No. Fabricante BB54
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
Su precio$56.85/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BB54 Correa en V de ángulo doble
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Sección
    BB
  • Número de hebras
    1
  • Longitud exterior nominal
    57 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Tipo de construcción
    Doble V
  • Ancho superior por hebra
    21/32 pulg.
  • Ancho superior
    21/32 pulg.
  • Material
    Goma sintética - SBR
  • Número de Upc del fabricante
    785201652097
  • UPC_NO
    785201652097
  • Peso
    0.81 lb
  • Altura de la correa
    17/32 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Poliéster

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo