Motion
8 8V  1250 J

Martin
8 8V 1250 J

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 8V , ranura 8 , 12.5000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie J, Material de hierro fundido
Artículo MI #00719026
No. Fabricante 8 8V 1250 J
Price$1,754.47/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
8 8V 1250 J

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 8V , ranura 8 , 12.5000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie J, Material de hierro fundido
Artículo MI #00719026
No. Fabricante 8 8V 1250 J

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,754.47/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8 8V 1250 J HI-CAP QD POLEA
  • Intercambiable con casquillos cónicos de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Número de ranuras
    8
  • Diámetro exterior
    12.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    J
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    4.5 pulg.
  • Ancho de la cara
    9.3750 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.2500 a 4.5000 pulg.
  • Diámetro de paso
    12.3 pulg.
  • Ancho general
    9 3/8 pulg.
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    4.5 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    12.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    12.5
  • Tipo de dibujo de polea
    A
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950123905
  • UPC_NO
    697950123905
  • Peso
    114.60 lb
  • Tipo de montaje
    STD
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos