Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón en V clásico de cinta en dorado - CX, 7/8 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 362 pulg. de longitud exterior nominal, reforzado
Artículo MI #00719192
No. Fabricante CX360

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CX 360 CORREA DE COG
  • Fabricado en EE. UU.
  • Hecho de monómero de etileno propileno dieno (EPDM)
  • Duradero y resistente al aceite, al calor, al endurecimiento y al acristalamiento
  • Flexibilidad y capacidad de carga superiores
  • Amplio rango de temperaturas de funcionamiento de -50°F a +250°F
  • Las paredes laterales de la correa reducen la vibración para prolongar la vida útil de los componentes y mejorar la eficiencia de la correa
  • Los piñones moldeados de precisión reducen la tensión de flexión para un mayor rendimiento en poleas de diámetro pequeño
  • Conductivo estático
  • Diseñado para las tolerancias Chek Mate para conjuntos coincidentes

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Sección
    CX
  • Número de hebras
    1
  • Longitud exterior nominal
    362 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Ancho superior por hebra
    7/8 pulg.
  • Ancho de costilla
    0.8750 pulg.
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor, disipador estático
  • Ancho superior
    7/8 pulg.
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma sintética - EPDM
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 250 °F
  • Estándares cumplidos
    ARPM
  • Número de Upc del fabricante
    070964271808
  • UPC_NO
    785201668654
  • Peso
    6.30 lb
  • Altura de la correa
    17/32 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Poliéster
  • Grosor
    0.5313 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo