Descripción general
Especificaciones
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- SecciónDX
- Número de hebras1
- Longitud exterior nominal243 pulg.
- Recocido/SuavizadoAcodado
- Ancho superior por hebra1-1/4 pulg.
- Características de resistenciaResistente al aceite
- Ancho superior1-1/4 pulg.
- MaterialNeopreno
- UPC_NO698672235105
- Peso9.10 lb
- Altura de la correa3/4 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cablePoliéster
- Grosor0.7500 pulg.