Motion
DX330
Cinturón en V clásico de corvina de cinta dorada - DX, 1-1/4 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 333 pulg. de longitud exterior nominal, reforzado
Artículo MI #00719277
No. Fabricante DX330
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón en V clásico de corvina de cinta dorada - DX, 1-1/4 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 333 pulg. de longitud exterior nominal, reforzado
Artículo MI #00719277
No. Fabricante DX330
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
DX330 Cinta dorada con cinturón de corvina
  • Fabricado en EE. UU.
  • Hecho de monómero de etileno propileno dieno (EPDM)
  • Duradero y resistente al aceite, al calor, al endurecimiento y al acristalamiento
  • Flexibilidad y capacidad de carga superiores
  • Amplio rango de temperaturas de funcionamiento de -50°F a +250°F
  • Las paredes laterales de la correa reducen la vibración para prolongar la vida útil de los componentes y mejorar la eficiencia de la correa
  • Los piñones moldeados de precisión reducen la tensión de flexión para un mayor rendimiento en poleas de diámetro pequeño
  • Conductivo estático
  • Diseñado para las tolerancias Chek Mate para conjuntos coincidentes

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Sección
    DX
  • Número de hebras
    1
  • Longitud exterior nominal
    333 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Ancho superior por hebra
    1-1/4 pulg.
  • Ancho de costilla
    1.2500 pulg.
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor, disipador estático
  • Ancho superior
    1-1/4 pulg.
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma sintética - EPDM
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 250 °F
  • Estándares cumplidos
    ARPM
  • Número de Upc del fabricante
    070964272188
  • UPC_NO
    785201669880
  • Peso
    11.75 lb
  • Altura de la correa
    3/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Poliéster
  • Grosor
    0.7500 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo