Motion
AX37
Correa trapezoidal Classical Gripnotch - AX, 1/2 in de ancho superior, 1 hebra, 39 in de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00719357
No. Fabricante AX37
Precio21.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal Classical Gripnotch - AX, 1/2 in de ancho superior, 1 hebra, 39 in de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00719357
No. Fabricante AX37

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$21.50/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN AX 37 GRIPNOTCH
  • El material EPDM proporciona un rango de temperatura de funcionamiento ampliado de -60F a 250F grados, lo que ayuda a garantizar una larga vida útil y un rendimiento fiable en los climas más exigentes y las aplicaciones sensibles al calor. Cojines moldeados de precisión: proporcionan más área de superficie para la disipación del calor y aumentan la flexibilidad de la correa. Un funcionamiento más frío significa una vida útil más larga. Las correas con muescas de dorado garantizan una vida útil más larga cuando se sustituyen las correas trapezoidales envueltas existentes. Tolerancia de correa cerrada: las correas marrones ofrecen el sistema de correa "Code 1" Match en todas las correas clásicas y "358", lo que permite seleccionar fácilmente un solo número de coincidencia para cada tamaño de correa. Esto garantiza unas normas más estrictas que las de RMA. Cordón de alta tensión: Cordones especialmente tratados para proporcionar resistencia y una vida útil de flexión adicional a la vez que proporcionan resistencia al alargamiento de la correa. Paredes laterales con bordes sin rematar: contrato de agarre mejorado con paredes laterales de polea. Garantiza menos vibración y un rendimiento más suave y silencioso. Las correas con muescas proporcionan mayor potencia que las correas envueltas.

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Gripnotch
  • Sección
    AX
  • Número de hebras
    1
  • Longitud exterior nominal
    39 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Tipo de construcción
    Acodado
  • Ancho superior por hebra
    1/2 pulg.
  • Estilo cinturón
    Gripnotch
  • Material del cordón de refuerzo
    Nailon
  • Características de resistencia
    Agua/electrostático
  • Ancho superior
    1/2 pulg.
  • Longitud del paso
    38.3000 pulg.
  • Material
    Goma sintética - Envuelta en neopreno
  • Número de Upc del fabricante
    662289214655
  • UPC_NO
    662289214655
  • Peso
    0.22 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    AX37
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de banda
    Cinturón con extremos unidos
  • Tipo de correa
    Correas trapezoidales con muesca Gripnotch
  • Altura de la correa
    5/16 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Fibra sintética
  • Grosor
    0.3125 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo