AX80

Dodge
AX80

Correa en V clásica - AX, 1/2 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 82 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00719539
No. Fabricante AX80
Precio36.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
AX80

Correa en V clásica - AX, 1/2 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 82 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00719539
No. Fabricante AX80
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
Precio36.26 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AX80 CORREA DE COG 108666

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Sección
    AX
  • Número de hebras
    1
  • Longitud exterior nominal
    82 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Tipo de construcción
    Acodado
  • Ancho superior por hebra
    1/2 pulg.
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Ancho superior
    1/2 pulg.
  • Material
    Goma sintética - Neopreno
  • País de origen
    EE. UU.
  • Estándares cumplidos
    MPTA, RMA
  • UPC_NO
    782475073313
  • Peso
    0.50 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    108666
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Altura de la correa
    5/16 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Poliéster
  • Temperatura máxima
    +140°F / +60 °C
  • Temperatura mínima
    -30°F / -34 °C
  • Conductivo estático
    Sí
  • Grosor
    0.3125 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo