Motion
AX90
Correa trapezoidal Classical Gripnotch - AX, 1/2 in de ancho superior, 1 hebra, 92 in de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00719555
No. Fabricante AX90
Precio31.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal Classical Gripnotch - AX, 1/2 in de ancho superior, 1 hebra, 92 in de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00719555
No. Fabricante AX90
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
Su precio$31.44/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN AX 90 GRIPNOTCH
  • El material EPDM proporciona un rango de temperatura de funcionamiento ampliado de -60F a 250F grados, lo que ayuda a garantizar una larga vida útil y un rendimiento fiable en los climas más exigentes y las aplicaciones sensibles al calor. Cojines moldeados de precisión: proporcionan más área de superficie para la disipación del calor y aumentan la flexibilidad de la correa. Un funcionamiento más frío significa una vida útil más larga. Las correas con muescas de dorado garantizan una vida útil más larga cuando se sustituyen las correas trapezoidales envueltas existentes. Tolerancia de correa cerrada: las correas marrones ofrecen el sistema de correa "Code 1" Match en todas las correas clásicas y "358", lo que permite seleccionar fácilmente un solo número de coincidencia para cada tamaño de correa. Esto garantiza unas normas más estrictas que las de RMA. Cordón de alta tensión: Cordones especialmente tratados para proporcionar resistencia y una vida útil de flexión adicional a la vez que proporcionan resistencia al alargamiento de la correa. Paredes laterales con bordes sin rematar: contrato de agarre mejorado con paredes laterales de polea. Garantiza menos vibración y un rendimiento más suave y silencioso. Las correas con muescas proporcionan mayor potencia que las correas envueltas.

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Sección
    AX
  • Número de hebras
    1
  • Longitud exterior nominal
    92 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Tipo de construcción
    Acodado
  • Ancho superior por hebra
    1/2 pulg.
  • Estilo cinturón
    Gripnotch
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Aceite y productos químicos según ARPM IP-3-2, disipación estática según ARPM IP-3-3
  • Ancho superior
    1/2 pulg.
  • Longitud del paso
    91.3000 pulg.
  • Material
    Goma sintética - Envuelta en neopreno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -70 a +250 °F
  • Estándares cumplidos
    ARPM IP-20
  • Número de Upc del fabricante
    662289114832
  • UPC_NO
    662289114832
  • Peso
    0.50 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    AX90
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de correa
    Correas trapezoidales con muesca Gripnotch
  • Altura de la correa
    5/16 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Fibra sintética
  • Grosor
    0.3120 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo