AX 110
Correa en V clásica - AX, 1/2 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 112 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00719589
No. Fabricante AX 110
Precio68.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa en V clásica - AX, 1/2 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 112 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00719589
No. Fabricante AX 110
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
Precio68.88 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN FLEXIBLE DE PAR AX 110

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Sección
    AX
  • Número de hebras
    1
  • Longitud exterior nominal
    112 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Ancho superior por hebra
    1/2 pulg.
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Ancho superior
    1/2 pulg.
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma sintética - EPDM
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -70 a 250 °F
  • Número de Upc del fabricante
    698672210324
  • UPC_NO
    698672210324
  • Peso
    0.71 lb
  • Altura de la correa
    5/16 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Poliéster
  • Grosor
    0.3438 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo