Descripción general
Descripción del fabricante
CINTURÓN FLEXIBLE DE PAR AX 128
Especificaciones
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- SecciónAX
- Número de hebras1
- Longitud exterior nominal130 pulg.
- Recocido/SuavizadoAcodado
- Ancho superior por hebra1/2 pulg.
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Ancho superior1/2 pulg.
- ColorNegro
- MaterialGoma sintética - EPDM
- Rango de temperatura de funcionamiento-70 a 250 °F
- Número de Upc del fabricante698672210355
- UPC_NO698672210355
- Peso0.78 lb
- Altura de la correa5/16 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cablePoliéster
- Grosor0.3438 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad