Motion
AX136
Cinturón en V clásico de corvina de cinta dorada - AX, 1/2 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 138 pulg. de longitud exterior nominal, reforzado
Artículo MI #00719617
No. Fabricante AX136
Precio48.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón en V clásico de corvina de cinta dorada - AX, 1/2 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 138 pulg. de longitud exterior nominal, reforzado
Artículo MI #00719617
No. Fabricante AX136
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
Precio48.60 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AX136 Cinta dorada con cinturón de corvina
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Sección
    AX
  • Número de hebras
    1
  • Longitud exterior nominal
    138 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Ancho superior por hebra
    1/2 pulg.
  • Ancho superior
    1/2 pulg.
  • Material
    Goma sintética - EPDM
  • Número de Upc del fabricante
    785201658310
  • UPC_NO
    785201658310
  • Peso
    0.90 lb
  • Altura de la correa
    5/16 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Poliéster

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo