Descripción general
Descripción del fabricante
CINTURÓN FLEXIBLE DE TORSIÓN BX 51
Especificaciones
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- SecciónBX
- Número de hebras1
- Longitud exterior nominal54 pulg.
- Recocido/SuavizadoAcodado
- Ancho superior por hebra21/32 pulg.
- Características de resistenciaResistente al aceite
- Ancho superior21/32 pulg.
- MaterialEtileno
- UPC_NO698672220071
- Peso0.57 lb
- Altura de la correa13/32 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cablePoliéster
- Grosor0.4375 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad