BX56
Cinturón en V clásico - BX, 21/32 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 59 pulg. de longitud exterior nominal, reforzado
Artículo MI #00719728
No. Fabricante BX56
Precio75.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón en V clásico - BX, 21/32 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 59 pulg. de longitud exterior nominal, reforzado
Artículo MI #00719728
No. Fabricante BX56
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
Precio75.65 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN FLEXIBLE DE TORSIÓN BX 56

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Sección
    BX
  • Número de hebras
    1
  • Longitud exterior nominal
    59 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Ancho superior por hebra
    21/32 pulg.
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Ancho superior
    21/32 pulg.
  • Color
    Negro
  • Material
    Etileno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 a 250 °F
  • Número de Upc del fabricante
    698672220125
  • UPC_NO
    698672220125
  • Peso
    0.62 lb
  • Altura de la correa
    13/32 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Poliéster
  • Grosor
    0.4375 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo