BX81

Gates
BX81

Correa en V Classical Hi-Power II - BX, 21/32 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 84 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00719887
No. Fabricante BX81
Precio46.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
BX81

Correa en V Classical Hi-Power II - BX, 21/32 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 84 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00719887
No. Fabricante BX81

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio46.86 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BX81 CINTURÓN TRI-POWER
  • El borde de la correa está mecanizado para un contacto uniforme con la ranura de la polea, lo que da como resultado un funcionamiento más suave, menos deslizamiento y desgaste
  • Los cordones flexibles están fuertemente forjados en el cuerpo de la correa, lo que da como resultado una distribución de la carga igualitaria y la absorción de la tensión de doblado sin deterioro del cordón
  • 15 % de capacidadaumento sobre correas envueltas
  • Las muescas moldeadas en la correa durante la fabricación aumentan la flexibilidad, lo que hace que esta correa sea adecuada para transmisiones con poleas de diámetro más pequeño
  • Adecuado para todas las aplicaciones industriales, en particular en las que se requieren diámetros de polea pequeños o submínimos
  • Cumple con los estándares ARPM/RMA IP-3-2 de resistencia al aceite y al calor andIP-3-3 requisitos de conductividad estática
  • REACH y RoHS 2compliant.

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Sección
    BX
  • Número de hebras
    1
  • Longitud exterior nominal
    84 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Ancho superior por hebra
    21/32 pulg.
  • Estilo cinturón
    TRI-POWER® POWERBAND®
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Altura total
    0.4063 pulg.
  • Ancho superior
    21/32 pulg.
  • Longitud efectiva
    2132 mm / 83.936 pulg.
  • Color
    Negro
  • Material
    Etileno elastomérico
  • País de origen
    EE. UU.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 a 250 °F
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Número de Upc del fabricante
    072053266870
  • UPC_NO
    072053266870
  • Peso
    0.90 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    BX81
  • Descripción
    Diseñado para un rendimiento superior en variadores de sección transversal clásicos de alta resistencia. El borde sin rematar, la construcción de elastómero de etileno y el diseño especial de muesca hacen que la correa Tri-Power sea especialmente adecuada para poleas de diámetro pequeño y transmisiones de polea libre trasera.
  • Circunferencia exterior
    2139 mm / 84.21 pulg.
  • Ángulo
    40
  • Altura de la correa
    13/32 pulg.
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Parte posterior del cinturón
    Suave
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Cinturón interior
    Con muescas
  • Construcción
    Sin banda
  • Material del cable
    Poliéster
  • Temperatura máxima
    +250°F / +121 °C
  • Temperatura mínima
    -70°F / -51 °C
  • Número de lados
    De una cara
  • Conductivo estático
    Sí
  • Grosor
    11 mm
  • Marca comercial
    Tri-Power de
  • Conjunto de unidades
    No
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos