Descripción general
Especificaciones
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- SecciónBX
- Número de hebras1
- Longitud exterior nominal198 pulg.
- Recocido/SuavizadoAcodado
- Ancho superior por hebra21/32 pulg.
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Ancho superior21/32 pulg.
- ColorNegro
- MaterialEtileno
- Rango de temperatura de funcionamiento-70 a 250 °F
- Número de Upc del fabricante698672220576
- UPC_NO698672220576
- Peso1.96 lb
- Altura de la correa13/32 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cablePoliéster
- Grosor0.4375 pulg.