Motion
BX240

Dodge
BX240

Cinturón en V clásico - BX, 21/32 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 241 pulg. de longitud exterior nominal, reforzado
Artículo MI #00720134
No. Fabricante BX240
Precio104.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
BX240

Cinturón en V clásico - BX, 21/32 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 241 pulg. de longitud exterior nominal, reforzado
Artículo MI #00720134
No. Fabricante BX240

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio104.40 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BX240 CORREA DE COG 108734

Especificaciones

  • Sección
    BX
  • Número de hebras
    1
  • Longitud exterior nominal
    241 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Tipo de construcción
    Acodado
  • Ancho superior por hebra
    21/32 pulg.
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Material
    Goma sintética - Neopreno
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Altura de la correa
    13/32 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Poliéster
  • Temperatura máxima
    +140°F / +60 °C
  • Temperatura mínima
    -30°F / -34 °C
  • Conductivo estático
    Sí

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo