Descripción general
Especificaciones
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- SecciónCX
- Número de hebras1
- Longitud exterior nominal132 pulg.
- Recocido/SuavizadoAcodado
- Ancho superior por hebra7/8 pulg.
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Ancho superior7/8 pulg.
- ColorNegro
- MaterialGoma sintética - EPDM
- Rango de temperatura de funcionamiento-70 a 250 °F
- Número de Upc del fabricante698672230148
- UPC_NO698672230148
- Peso2.42 lb
- Altura de la correa17/32 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cablePoliéster
- Grosor0.5313 pulg.