Motion
CX 210
Cinturón en V clásico - CX, 7/8 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 214 pulg. de longitud exterior nominal, reforzado
Artículo MI #00720338
No. Fabricante CX 210
Precio324.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón en V clásico - CX, 7/8 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 214 pulg. de longitud exterior nominal, reforzado
Artículo MI #00720338
No. Fabricante CX 210
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
Precio324.46 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN FLEXIBLE DE TORSIÓN CX 210

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Sección
    CX
  • Número de hebras
    1
  • Longitud exterior nominal
    214 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Ancho superior por hebra
    7/8 pulg.
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Ancho superior
    7/8 pulg.
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma sintética - EPDM
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 140 °F
  • Número de Upc del fabricante
    698672230230
  • UPC_NO
    698672230230
  • Peso
    3.77 lb
  • Altura de la correa
    17/32 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Poliéster
  • Grosor
    0.5313 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo