Descripción general
- El material EPDM proporciona un rango de temperatura de funcionamiento ampliado de -60F a 250F grados, lo que ayuda a garantizar una larga vida útil y un rendimiento fiable en los climas más exigentes y las aplicaciones sensibles al calor. Cojines moldeados de precisión: proporcionan más área de superficie para la disipación del calor y aumentan la flexibilidad de la correa. Un funcionamiento más frío significa una vida útil más larga. Las correas con muescas de dorado garantizan una vida útil más larga cuando se sustituyen las correas trapezoidales envueltas existentes. Tolerancia de correa cerrada: las correas marrones ofrecen el sistema de correa "Code 1" Match en todas las correas clásicas y "358", lo que permite seleccionar fácilmente un solo número de coincidencia para cada tamaño de correa. Esto garantiza unas normas más estrictas que las de RMA. Cordón de alta tensión: Cordones especialmente tratados para proporcionar resistencia y una vida útil de flexión adicional a la vez que proporcionan resistencia al alargamiento de la correa. Paredes laterales con bordes sin rematar: contrato de agarre mejorado con paredes laterales de polea. Garantiza menos vibración y un rendimiento más suave y silencioso. Las correas con muescas proporcionan mayor potencia que las correas envueltas.
Especificaciones
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- SecciónBX
- Número de hebras1
- Longitud exterior nominal118 pulg.
- Recocido/SuavizadoAcodado
- Tipo de construcciónAcodado
- Ancho superior por hebra21/32 pulg.
- Estilo cinturónGripnotch
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Características de resistenciaAceite y productos químicos según ARPM IP-3-2, disipación estática según ARPM IP-3-3
- Ancho superior21/32 pulg.
- Longitud del paso116.8000 pulg.
- MaterialGoma sintética - Envuelta en neopreno
- Rango de temperatura de funcionamiento-70 a +250 °F
- Estándares cumplidosARPM IP-20
- Número de Upc del fabricante662289359622
- UPC_NO662289359622
- Peso1.01 lb
- Número de catálogo del fabricanteBX115
- Página de producto del fabricante
- Tipo de correaCorreas trapezoidales con muesca Gripnotch
- Altura de la correa13/32 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cableFibra sintética
- Grosor0.4060 pulg.