BX255
Cinturón en V clásico de corvina de cinta dorada - BX, 21/32 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 256 pulg. de longitud exterior nominal, reforzado
Artículo MI #00720586
No. Fabricante BX255
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón en V clásico de corvina de cinta dorada - BX, 21/32 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 256 pulg. de longitud exterior nominal, reforzado
Artículo MI #00720586
No. Fabricante BX255

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BX255 Cinta dorada con cinturón de corvina
  • Fabricado en EE. UU.
  • Hecho de monómero de etileno propileno dieno (EPDM)
  • Duradero y resistente al aceite, al calor, al endurecimiento y al acristalamiento
  • Flexibilidad y capacidad de carga superiores
  • Amplio rango de temperaturas de funcionamiento de -50°F a +250°F
  • Las paredes laterales de la correa reducen la vibración para prolongar la vida útil de los componentes y mejorar la eficiencia de la correa
  • Los piñones moldeados de precisión reducen la tensión de flexión para un mayor rendimiento en poleas de diámetro pequeño
  • Conductivo estático
  • Diseñado para las tolerancias Chek Mate para conjuntos coincidentes

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Sección
    BX
  • Número de hebras
    1
  • Longitud exterior nominal
    256 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Ancho superior por hebra
    21/32 pulg.
  • Ancho de costilla
    0.6563 pulg.
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor, disipador estático
  • Ancho superior
    21/32 pulg.
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma sintética - EPDM
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 250 °F
  • Estándares cumplidos
    ARPM
  • Número de Upc del fabricante
    070964271440
  • UPC_NO
    785201664830
  • Peso
    2.80 lb
  • Altura de la correa
    13/32 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Poliéster
  • Grosor
    0.4375 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo