Motion
BX87
Cinturón en V clásico - BX, 21/32 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 90 pulg. de longitud exterior nominal, reforzado
Artículo MI #00720645
No. Fabricante BX87
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón en V clásico - BX, 21/32 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 90 pulg. de longitud exterior nominal, reforzado
Artículo MI #00720645
No. Fabricante BX87

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BX87 CINTURÓN FLEXIBLE DE TORSIÓN

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Sección
    BX
  • Número de hebras
    1
  • Longitud exterior nominal
    90 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Ancho superior por hebra
    21/32 pulg.
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Ancho superior
    21/32 pulg.
  • Color
    Negro
  • Material
    Etileno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -70 a 250 °F
  • Número de Upc del fabricante
    698672197298
  • UPC_NO
    698672197298
  • Altura de la correa
    13/32 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Poliéster
  • Grosor
    0.4375 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo