Descripción general
- Funcionamiento suave
- Resistente al aceite y al calor
- Larga vida útil de la correa
- Amplia selección de tamaños
- Disipación estática
- De vuelta por la garantía Iron Glad de Carlisle
Especificaciones
- Ancho superior2.19 pulg.
- Longitud total48.6 pulg.
- Ángulo de ranura32 °
- MaterialEPDM
- Longitud del paso48.0000 pulg.
- Serie de correas3432V
- Número de Upc del fabricante785201765803
- UPC_NO785201765803
- Detalles adicionalesEl Cog-Belt® de velocidad variable está diseñado para su uso en aplicaciones que requieren un control de velocidad exacto. Una correa de repuesto que se ha diseñado con los mismos altos estándares que Timken aplica a las correas producidas para fabricantes de equipos originales (OEM).Las paredes laterales Raw Edge mejoran la acción de agarre. La unión unificada de correas y los compuestos de caucho especialmente formulados proporcionan una resistencia superior al envejecimiento causado por el desgaste, el aceite, el calor, la grasa y otros factores ambientales dañinos.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Actualización de bandas TimkenDesde la adquisición de las correas Carlisle en 2015, todo lo relacionado con una correa Timken se ha comparado con las altas expectativas asociadas a la marca Timken. La mejor ingeniería y desarrollo de su clase. Ciencias avanzadas de compuestos y materiales. Exactitud de las tolerancias para los criterios dimensionales
Ver la documentación
Correas Timken para molinos de rodillos Flour PowerEvite los tiempos de inactividad con las duraderas y confiables correas para molinos de rodillos Flour Power. Las correas para molinillo de rodillos Flour Power ofrecen una transmisión de potencia eficiente y fiable en una solución de transmisión compacta.
Ver la documentación
Bandas en V Timken Feather PickerReduzca el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento con correas Timken de primera calidad para equipos de procesamiento de aves de corral.
Ver la documentación