3/BX158

Gates
3/BX158

Correa en V clásica de banda eléctrica Hi-Power II - BX, 21/32 pulg. de ancho superior, 3 hebras, 161 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00720798
No. Fabricante 3/BX158
Precio348.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
3/BX158

Correa en V clásica de banda eléctrica Hi-Power II - BX, 21/32 pulg. de ancho superior, 3 hebras, 161 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00720798
No. Fabricante 3/BX158
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
Precio348.31 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3/BX158 BANDA DE ALIMENTACIÓN
  • El borde de la correa está mecanizado para un contacto uniforme con la ranura de la polea, lo que da como resultado un funcionamiento más suave, menos deslizamiento y desgaste
  • Los cordones flexibles están fuertemente forjados en el cuerpo de la correa, lo que da como resultado una distribución de la carga igualitaria y la absorción de la tensión de doblado sin deterioro del cordón
  • 15 % de capacidadaumento sobre correas envueltas
  • Las muescas moldeadas en la correa durante la fabricación aumentanla flexibilidad, lo que hace que esta correa sea adecuada para transmisiones conruedas de diámetro más pequeño
  • Adecuado para todas las aplicaciones industriales, en particular en las que se requieren diámetros de polea pequeños o submínimos
  • Cumple con los estándares ARPM/RMA IP-3-2 de resistencia al aceite y al calor andIP-3-3 requisitos de conductividad estática
  • REACH y RoHS 2compliant.

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Sección
    BX
  • Número de hebras
    3
  • Longitud exterior nominal
    161 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Ancho superior por hebra
    21/32 pulg.
  • Estilo cinturón
    TRI-POWER® POWERBAND®
  • Ancho superior
    1-31/32 pulg.
  • Longitud efectiva
    4085 mm / 160.835 pulg.
  • Color
    Negro
  • Material
    Etileno elastomérico
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    072053232745
  • UPC_NO
    072053232745
  • Número de catálogo del fabricante
    3/BX158
  • Descripción
    Diseñado para un rendimiento superior en transmisiones de sección transversal clásicas de alta resistencia. El borde sin rematar, la construcción de elastómero de etileno y el diseño especial de muesca hacen que la correa Tri-Power sea especialmente adecuada para poleas de diámetro pequeño y transmisiones de polea libre trasera.
  • Circunferencia exterior
    4112 mm / 161.88 pulg.
  • Ángulo
    38
  • Altura de la correa
    13/32 pulg.
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Parte posterior del cinturón
    Suave
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Cinturón interior
    Con muescas
  • Construcción
    Sin banda
  • Material del cable
    Poliéster
  • Temperatura máxima
    +250°F / +121 °C
  • Temperatura mínima
    -70°F / -51 °C
  • Número de lados
    De una cara
  • Conductivo estático
    Sí
  • Grosor
    12 mm
  • Marca comercial
    Banda de alimentación Tri-Power ℮
  • Conjunto de unidades