Motion
4RBX158
Correa trapezoidal clásica con banda ultra - BX, 21/32 in de ancho superior, 4 trenzado, 161 in de longitud exterior nominal, reforzado
Artículo MI #00720808
No. Fabricante 4RBX158
Precio607.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal clásica con banda ultra - BX, 21/32 in de ancho superior, 4 trenzado, 161 in de longitud exterior nominal, reforzado
Artículo MI #00720808
No. Fabricante 4RBX158
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
Su precio$607.94/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4RBX158 CINTURÓN CON BANDA DE COG-FLEX

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Sección
    BX
  • Número de hebras
    4
  • Longitud exterior nominal
    161 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Ancho superior por hebra
    21/32 pulg.
  • Ancho de costilla
    0.6563 pulg.
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Ancho superior
    2-5/8 pulg.
  • Material
    Neopreno
  • UPC_NO
    698672236065
  • Peso
    7.50 lb
  • Altura de la correa
    13/32 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Poliéster
  • Grosor
    0.4375 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo