Descripción general
- Vida útil mejorada de la correa
- Reducción del deterioro de la tensión
- Resistente a los saltos y al cizallamiento
- Reducción del desgaste de la rueda dentada
- Amortiguación de impactos
- Reducción del ruido
Especificaciones
- SecciónJ
- Número de secciones4
- Longitud efectiva28.00 pulg.
- Ancho de costilla0.0938 pulg.
- Ancho superior3/8 pulg.
- Longitud total28 pulg.
- Longitud del paso28.00 pulg.
- Tipo de correaMicro-V
- Número de costillas4
- Peso0.07 lb
- Tipo de construcciónRibete en V
- Número de Upc del fabricante785201915284
- Tipo de productoCorreas industriales Micro-V
- UPC_NO785201915284
- Número de catálogo del fabricante280J4