Descripción general
- Costillas moldeadas: esta técnica de construcción garantiza una mejor formación y uniformidad de las costillas
- Cordón de alta tensión - Cordones especialmente tratados para proporcionar resistencia y una vida útil de flexión adicional a la vez que proporcionan resistencia al alargamiento de la correa
Especificaciones
- SecciónJ
- Ancho de costilla0.0938 pulg.
- Ancho superior3/8 pulg.
- Longitud total43 pulg.
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- MaterialEPDM
- Temperatura máxima de funcionamiento230 °F
- Características de resistenciaResistente al aceite y al calor
- Estándares cumplidosRMA
- ColorNegro
- Serie de correasCinturón Poly V
- Número de costillas4
- Peso0.10 lb
- Tipo de construcciónRibete en V
- Número de Upc del fabricante662289287307
- Tipo de productoCorreas industriales Micro-V
- UPC_NO662289287307
- Número de catálogo del fabricante430J4