400J6
Microcorrea en V, correa en V de polietileno - Sección de cinturón en J:, 6 costillas, 40 pulg. de longitud total, acanalado en V
Artículo MI #00721610
No. Fabricante 400J6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Microcorrea en V, correa en V de polietileno - Sección de cinturón en J:, 6 costillas, 40 pulg. de longitud total, acanalado en V
Artículo MI #00721610
No. Fabricante 400J6
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
400J6 CINTURÓN POLY-V

Especificaciones

  • Sección
    J
  • Ancho de costilla
    0.0938 pulg.
  • Ancho superior
    9/16 pulg.
  • Longitud total
    40 pulg.
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Material
    EPDM
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    230 °F
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Número de costillas
    6
  • Peso
    0.10 lb
  • Tipo de construcción
    Ribete en V
  • Tipo de producto
    Correas industriales Micro-V
  • UPC_NO
    662289277292
  • Número de catálogo del fabricante
    400J6

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo